CD-860 長袖フライトスーツ

CD-860 長袖フライトスーツ - ROUND ONICD-860 長袖フライトスーツ - ROUND ONICD-860 長袖フライトスーツ - ROUND ONI

フライトスーツを機能的カジュアルにアレンジした長袖ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業グレー袖丈長袖仕様肌なじみに良いウォッシュ加工生地、充実した機能的ポケット10か所(両胸ファスナー付)、背中アクションプリーツ機能、裾アジャスター付き。種別長袖つなぎ混率(%)綿100内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06651097CD-860S160721107456
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06651106CD-860M165741147858
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06651115CD-860L170761188260
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06651131CD-860LL175781228662
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06651140CD-8603L180801269064
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06651149CD-8605L190841349868
18,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651158CD-8604L185821309466
17,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする