ROUND ONI
230F 綿100%つなぎ
タフな厚手コットン100%ツナギでハードワークを快適サポート
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ブルー
袖丈
長袖
仕様
厚手の素材。フロントファスナー、胸ポケットファスナータイプ。充実のサイズ展開
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06643160
230F
4L
185
83
55
132
100
¥
12,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06643169
230F
S
160
73
45
112
80
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06643178
230F
M
165
75
47
116
84
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06643187
230F
L
170
77
49
120
88
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06643196
230F
LL
175
79
51
124
92
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06643205
230F
3L
180
81
53
128
96
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06643221
230F
5L
190
85
57
136
104
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06643230
230F
BL
170
78
51
120
110
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06643239
230F
BLL
175
80
53
130
120
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06643248
230F
B3L
180
82
55
140
130
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06643257
230F
B4L
185
84
57
150
140
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください