RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ

RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ - ROUND ONIRV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ - ROUND ONI

厚手でタフなミニヘリンボンT/C素材アイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ネイビー袖丈長袖仕様背中アクションプリーツ機能、ウエストサイズ調節可能なアジャスター付き、両胸ファスナー付ポケット。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06653249RV-9005L1908413411666
17,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06653258RV-900S160721109254
15,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
06653267RV-900M165741149656
15,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
06653276RV-900L1707611810058
15,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
06653301RV-9003L1808012610862
15,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
06653310RV-9004L1858213011264
16,300
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
06653285RV-900LL1757812210460
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする