100 綿100%長袖つなぎ

100 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI

【国産】本物品質にこだわった国内縫製&国内染色綿100%生地使用の国産商品

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ホワイト袖丈長袖仕様フロント釦タイプ種別長袖つなぎ混率(%)綿100内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066466171004L1858012810262
11,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
066466261005L1908213210664
12,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
06646635100M165721128654
10,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
06646651100L170741169056
10,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
06646660100LL175761209458
10,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
066466691003L180781249860
10,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
06646678100BL1707412011056
12,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
06646687100BLL1757613012058
12,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
06646696100B3L1807814013060
12,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする