ROUND ONI
270EK エコテックス長袖つなぎ(綿100%)
安心安全のエコテックス認証アイテム。厚手の綿100%長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX スタンダード100認証アイテム。腕や脚を動かしやすいアームフリー機能・レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、背中のツッパリを軽減する背中アクションプリーツ機能採用。右胸ファスナー付ポケット仕様
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06653678
270EK
BL
78
110
51
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653687
270EK
BLL
80
120
53
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653696
270EK
B3L
82
130
55
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653705
270EK
B4L
84
140
57
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653721
270EK
BL
78
110
51
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653730
270EK
BLL
80
120
53
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653739
270EK
B3L
82
130
55
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653748
270EK
B4L
84
140
57
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653757
270EK
BL
78
110
51
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653766
270EK
BLL
80
120
53
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653775
270EK
B3L
82
130
55
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653791
270EK
B4L
84
140
57
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
06653800
270EK
SS
72
74
44
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653809
270EK
S
74
78
46
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653818
270EK
M
76
82
48
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653827
270EK
L
78
86
50
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653836
270EK
LL
80
90
52
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653845
270EK
3L
82
94
54
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653861
270EK
SS
72
74
44
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653870
270EK
S
74
78
46
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653879
270EK
M
76
82
48
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653888
270EK
L
78
86
50
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653897
270EK
LL
80
90
52
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653906
270EK
3L
82
94
54
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653915
270EK
SS
72
74
44
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653931
270EK
S
74
78
46
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653940
270EK
M
76
82
48
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653949
270EK
L
78
86
50
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653958
270EK
LL
80
90
52
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653967
270EK
3L
82
94
54
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06653976
270EK
4L
84
98
56
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06653985
270EK
4L
84
98
56
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06654001
270EK
4L
84
98
56
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06654010
270EK
5L
86
102
58
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06654019
270EK
5L
86
102
58
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06654028
270EK
5L
86
102
58
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください