ROUND ONI
280 綿100%CASUALつなぎ
肌触り良いソフトタッチのハイグレードコットン採用の綿100%CASUALつなぎ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
袖丈
長袖
仕様
配色ステッチが映えるCASUALつなぎ。ハイグレードコットン使用。フロント金属ファスナータイプ、背中のツッパリを軽減する背中アクションプリーツ機能採用。右胸ファスナー付ポケット。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
色
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06646800
280
4L
185
カーキ
82
130
98
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
06646809
280
4L
185
チャコールグレー
82
130
98
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
06646818
280
4L
185
シルバー
82
130
98
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
06646827
280
BL
170
カーキ
76
124
110
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646836
280
BLL
175
カーキ
78
130
120
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646845
280
B3L
180
カーキ
80
140
130
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646861
280
BL
170
チャコールグレー
76
124
110
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646870
280
BLL
175
チャコールグレー
78
130
120
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646879
280
B3L
180
チャコールグレー
80
140
130
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646888
280
BL
170
シルバー
76
124
110
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646897
280
BLL
175
シルバー
78
130
120
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646906
280
B3L
180
シルバー
80
140
130
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06646915
280
S
160
カーキ
72
110
78
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06646931
280
M
165
カーキ
74
114
82
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06646940
280
L
170
カーキ
76
118
86
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06646949
280
LL
175
カーキ
78
122
90
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06646958
280
3L
180
カーキ
80
126
94
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06646967
280
S
160
チャコールグレー
72
110
78
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06646976
280
M
165
チャコールグレー
74
114
82
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06646985
280
L
170
チャコールグレー
76
118
86
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647001
280
LL
175
チャコールグレー
78
122
90
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647010
280
3L
180
チャコールグレー
80
126
94
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647019
280
S
160
シルバー
72
110
78
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647028
280
M
165
シルバー
74
114
82
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647037
280
L
170
シルバー
76
118
86
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647046
280
LL
175
シルバー
78
122
90
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647055
280
3L
180
シルバー
80
126
94
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06647071
280
5L
190
カーキ
84
134
102
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
06647080
280
5L
190
チャコールグレー
84
134
102
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
06647089
280
5L
190
シルバー
84
134
102
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください