AE-390帯電防止長袖ツナギ

AE-390帯電防止長袖ツナギ - ROUND ONIAE-390帯電防止長袖ツナギ - ROUND ONIAE-390帯電防止長袖ツナギ - ROUND ONIAE-390帯電防止長袖ツナギ - ROUND ONI

【JIS T8118規格適合】帯電防止長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能帯電防止袖丈長袖仕様【JIS T8118規格適合】腰伸びシャーリング、胸ポケットファスナー付、背中衿下反射テープ有種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06650081AE-3904L185ブルー81128102
14,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
06650090AE-3904L185オレンジ81128102
14,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
06650099AE-3904L185ダークグレー81128102
14,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
06650108AE-390S160ブルー7110882
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650117AE-390M165ブルー7311286
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650126AE-390L170ブルー7511690
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650135AE-390LL175ブルー7712094
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650151AE-3903L180ブルー7912498
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650160AE-390S160オレンジ7110882
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650169AE-390M165オレンジ7311286
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650178AE-390L170オレンジ7511690
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650187AE-390LL175オレンジ7712094
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650196AE-3903L180オレンジ7912498
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650205AE-390S160ダークグレー7110882
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650221AE-390M165ダークグレー7311286
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650230AE-390L170ダークグレー7511690
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650239AE-390LL175ダークグレー7712094
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650248AE-3903L180ダークグレー7912498
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
06650257AE-3905L190ブルー83132106
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06650266AE-3905L190オレンジ83132106
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06650275AE-3905L190ダークグレー83132106
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06650291AE-390BL170ブルー75120110
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650300AE-390BLL175ブルー77130120
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650309AE-390B3L180ブルー79140130
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650318AE-390B4L185ブルー81150140
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650327AE-390BL170オレンジ75120110
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650336AE-390BLL175オレンジ77130120
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650345AE-390B3L180オレンジ79140130
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650361AE-390B4L185オレンジ81150140
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650370AE-390BL170ダークグレー75120110
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650379AE-390BLL175ダークグレー77130120
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650388AE-390B3L180ダークグレー79140130
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06650397AE-390B4L185ダークグレー81150140
16,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする