RO-720 T/C長袖ツナギ

RO-720 T/C長袖ツナギ - ROUND ONIRO-720 T/C長袖ツナギ - ROUND ONIRO-720 T/C長袖ツナギ - ROUND ONI

ハイクラス多層構造素材のT/C長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ハイクラス綿使用でしなやかな風合い、ワンランク上の着心地の多層構造生地使用。アームフリー機能。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル55、綿45機能吸汗性・防汚性・ストレッチ・帯電防止袖丈長袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06645987RO-720ブルー4L1288094
19,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645996RO-720ブルー5L1328298
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06646005RO-720マスタード4L1288094
19,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646021RO-720マスタード5L1328298
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06646030RO-720レイクグリーン4L1288094
19,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646039RO-720レイクグリーン5L1328298
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06646048RO-720ブルーS1087074
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646057RO-720ブルーM1127278
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646066RO-720ブルーL1167482
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646075RO-720ブルーLL1207686
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646091RO-720ブルー3L1247890
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646100RO-720マスタードS1087074
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646109RO-720マスタードM1127278
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646118RO-720マスタードL1167482
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646127RO-720マスタードLL1207686
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646136RO-720マスタード3L1247890
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646145RO-720レイクグリーンS1087074
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646161RO-720レイクグリーンM1127278
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646170RO-720レイクグリーンL1167482
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646179RO-720レイクグリーンLL1207686
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06646188RO-720レイクグリーン3L1247890
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする