曜日別特売

EK-180 エコテックス長袖ツナギ

EK-180 エコテックス長袖ツナギ - ROUND ONIEK-180 エコテックス長袖ツナギ - ROUND ONIEK-180 エコテックス長袖ツナギ - ROUND ONI

OKEKO-TEXスタンダード100認証の長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能帯電防止袖丈長袖仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06652585EK-180BL170ブルー76120114-134
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652601EK-180BLL175ブルー78130124-144
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652610EK-180B3L180ブルー80140134-154
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652619EK-180B4L185ブルー82150144-164
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652628EK-180BL170ネイビー76120114-134
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652637EK-180BLL175ネイビー78130124-144
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652646EK-180B3L180ネイビー80140134-154
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652655EK-180B4L185ネイビー82150144-164
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652671EK-180BL170ライトグレー76120114-134
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652680EK-180BLL175ライトグレー78130124-144
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652689EK-180B3L180ライトグレー80140134-154
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652698EK-180B4L185ライトグレー82150144-164
16,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06652707EK-180S160ブルー7211078-98
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652716EK-180M165ブルー7411482-102
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652725EK-180L170ブルー7611886-106
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652741EK-180LL175ブルー7812290-110
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652750EK-1803L180ブルー8012694-114
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652759EK-180S160ネイビー7211078-98
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652768EK-180M165ネイビー7411482-102
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652777EK-180L170ネイビー7611886-106
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652786EK-180LL175ネイビー7812290-110
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652795EK-1803L180ネイビー8012694-114
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652811EK-180S160ライトグレー7211078-98
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652820EK-180M165ライトグレー7411482-102
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652829EK-180L170ライトグレー7611886-106
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652838EK-180LL175ライトグレー7812290-110
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652847EK-1803L180ライトグレー8012694-114
14,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
06652856EK-1804L185ブルー8213098-118
14,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
06652865EK-1804L185ネイビー8213098-118
14,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
06652881EK-1804L185ライトグレー8213098-118
14,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
06652890EK-1805L190ブルー84134102-122
15,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
06652899EK-1805L190ネイビー84134102-122
15,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
06652908EK-1805L190ライトグレー84134102-122
15,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする