212 綿100%つなぎ

212 綿100%つなぎ - ROUND ONI212 綿100%つなぎ - ROUND ONI

国産生地使用の綿100%ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ブラック(ストライプ)袖丈長袖仕様腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様種別長袖つなぎ混率(%)綿100内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066403602125L1908360132106
19,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
06640369212BL1707553120110
19,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
06640378212BLL1757755130120
19,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
06640387212B3L1807957140130
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06640396212B4L1858159150140
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06640405212S160714810882
17,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
06640421212M165735011286
17,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
06640430212L170755211690
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06640439212LL175775412094
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
066404482123L180795612498
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
066404572124L1858158128102
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする