ROUND ONI
RO-950 杢調T/C長袖ツナギ
杢調T/C素材がおしゃれなCASUALつなぎ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
袖丈
長袖
仕様
右胸ファスナー付ポケット、背中アクションプリーツ機能、フロント金属ファスナー。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
色
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06648489
RO-950
5L
190
インディゴ
84
136
102
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
06648498
RO-950
5L
190
キャメル
84
136
102
¥
18,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
06648507
RO-950
S
160
インディゴ
72
112
78
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648516
RO-950
M
165
インディゴ
74
116
82
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648525
RO-950
L
170
インディゴ
76
120
86
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648541
RO-950
LL
175
インディゴ
78
124
90
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648550
RO-950
3L
180
インディゴ
80
128
94
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648559
RO-950
S
160
キャメル
72
112
78
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648568
RO-950
M
165
キャメル
74
116
82
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648577
RO-950
L
170
キャメル
76
120
86
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648586
RO-950
LL
175
キャメル
78
124
90
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648595
RO-950
3L
180
キャメル
80
128
94
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648611
RO-950
4L
185
インディゴ
82
132
98
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06648620
RO-950
4L
185
キャメル
82
132
98
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください