ROUND ONI
K-112 綿100%長袖ツナギ
お手頃価格がうれしい綿100%のシンプル薄手つなぎ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ホワイト
袖丈
長袖
仕様
フロント:ファスナー、カフス:プラスチックボタンタイプ
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06648096
K-112
L
170
70
114
96
58
¥
8,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
06648105
K-112
LL
175
72
118
100
60
¥
8,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
06648121
K-112
3L
180
76
122
106
62
¥
8,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
06648130
K-112
BL
170
70
120
110
58
¥
10,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
06648139
K-112
BLL
175
72
130
120
60
¥
10,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
06648148
K-112
B3L
180
76
140
130
62
¥
10,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください