RO-710 防汚加工長袖ツナギ

RO-710 防汚加工長袖ツナギ - ROUND ONIRO-710 防汚加工長袖ツナギ - ROUND ONIRO-710 防汚加工長袖ツナギ - ROUND ONIRO-710 防汚加工長袖ツナギ - ROUND ONI

撥水、撥油性のある防汚加工生地使用の長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能帯電防止、防汚加工袖丈長袖仕様ひざ部分内側にニット付きで屈伸動作をサポート種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル80、綿20内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06651167RO-7104L185ブルー8012894
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06651176RO-7104L185レイクグリーン8012894
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06651185RO-7104L185チャコールグレー8012894
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06651201RO-7105L190ブルー8213298
20,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06651210RO-7105L190レイクグリーン8213298
20,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06651219RO-7105L190チャコールグレー8213298
20,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06651228RO-710S160ブルー7010874
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651237RO-710M165ブルー7211278
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651246RO-710L170ブルー7411682
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651255RO-710LL175ブルー7612086
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651271RO-7103L180ブルー7812490
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651280RO-710S160レイクグリーン7010874
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651289RO-710M165レイクグリーン7211278
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651298RO-710L170レイクグリーン7411682
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651307RO-710LL175レイクグリーン7612086
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651316RO-7103L180レイクグリーン7812490
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651325RO-710S160チャコールグレー7010874
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651341RO-710M165チャコールグレー7211278
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651350RO-710L170チャコールグレー7411682
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651359RO-710LL175チャコールグレー7612086
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06651368RO-7103L180チャコールグレー7812490
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする