100F 綿100%長袖つなぎ

100F 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI

【国産】本物品質にこだわった国内縫製&国内染色綿100%生地使用の国産商品

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ホワイト袖丈長袖仕様フロント金属ファスナータイプ種別長袖つなぎ混率(%)綿100内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06648008100F4L1858012810262
11,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
06648017100F5L1908213210664
12,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
06648026100FBL1707412011056
13,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
06648035100FBLL1757613012058
13,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
06648051100FB3L1807814013060
13,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
06648060100FM165721128654
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
06648069100FL170741169056
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
06648078100FLL175761209458
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
06648087100F3L180781249860
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする