ROUND ONI
920 T/C長袖ツナギ
サイズ・カラー展開が豊富なT/C素材バリューモデル
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
袖丈
長袖
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。充実の全7色、13サイズ展開。腕が動かしやすいアームフリー機能、腰伸びシャーリング機能、ひじ当て、ヒザ当て付き。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
色
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06640798
920
5L
190
ブラック
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640807
920
5L
190
ブルー
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640816
920
5L
190
グリーン
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640825
920
5L
190
グレー
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640841
920
5L
190
ネイビー
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640850
920
5L
190
ターコイズ
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640859
920
5L
190
ゴールド
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640868
920
5L
190
オレンジ
86
136
106
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06640877
920
BL
170
ブラック
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640886
920
BLL
175
ブラック
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640895
920
B3L
180
ブラック
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640911
920
B4L
185
ブラック
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640920
920
B5L
190
ブラック
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640929
920
BL
170
ブルー
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640938
920
BLL
175
ブルー
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640947
920
B3L
180
ブルー
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640956
920
B4L
185
ブルー
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640965
920
B5L
190
ブルー
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640981
920
BL
170
グリーン
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640990
920
BLL
175
グリーン
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640999
920
B3L
180
グリーン
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641008
920
B4L
185
グリーン
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641017
920
B5L
190
グリーン
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641026
920
BL
170
グレー
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641035
920
BLL
175
グレー
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641051
920
B3L
180
グレー
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641060
920
B4L
185
グレー
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641069
920
B5L
190
グレー
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641078
920
BL
170
ネイビー
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641087
920
BLL
175
ネイビー
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641096
920
B3L
180
ネイビー
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641105
920
B4L
185
ネイビー
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641121
920
B5L
190
ネイビー
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641130
920
BL
170
ターコイズ
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641139
920
BLL
175
ターコイズ
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641148
920
B3L
180
ターコイズ
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641157
920
B4L
185
ターコイズ
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641166
920
B5L
190
ターコイズ
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641175
920
BL
170
ゴールド
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641191
920
BLL
175
ゴールド
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641200
920
B3L
180
ゴールド
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641209
920
B4L
185
ゴールド
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641218
920
B5L
190
ゴールド
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641227
920
BL
170
オレンジ
78
120
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641236
920
BLL
175
オレンジ
80
130
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641245
920
B3L
180
オレンジ
82
140
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641261
920
B4L
185
オレンジ
84
150
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641270
920
B5L
190
オレンジ
86
160
150
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06641279
920
SS
155
ブラック
72
108
78
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06641288
920
S
160
ブラック
74
112
82
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ