ROUND ONI
DN-610 デニムサロペット
綿100%デニムサロペット
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
デニム素材、動きやすいヒザの立体裁断エキスパンドニー機能
種別
半袖つなぎ
色
ネイビー
混率(%)
綿100
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06648157
DN-610
4L
118
82
116
185
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06648166
DN-610
5L
122
84
120
190
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06648191
DN-610
LL
110
78
108
175
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06648200
DN-610
3L
114
80
112
180
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06648175
DN-610
L
106
76
104
170
¥
14,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください