ガスふろ給湯器(壁貫通型)

ガスふろ給湯器(壁貫通型) - リンナイガスふろ給湯器(壁貫通型) - リンナイガスふろ給湯器(壁貫通型) - リンナイガスふろ給湯器(壁貫通型) - リンナイガスふろ給湯器(壁貫通型) - リンナイガスふろ給湯器(壁貫通型) - リンナイ

ガスふろ給湯器(壁貫通型)

用途プロパン用質量(kg)17.5ユーロホワイトガスの種類プロパン用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×480×404リモコン別売り設置形態壁貫通型給水・給湯接続15A(G1/2B)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給湯号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06659926RUF-HA163A-E/LP16
316,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06659951RUF-HA163AL-E/LP16
316,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06659969RUF-HA83SA-E/LP8.2
251,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06659987RUF-HA83SAL-E/LP8.2
251,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする