ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)

ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) - リンナイ

ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)

用途都市ガス用シャイニーシルバーガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態屋外壁掛型グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
給湯号数
給水・給湯接続
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06660958RUF-SEP1615AW(B)/13A24250×310×6101615A(R1/2)
474,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06660976RUF-SEP2005AW(B)/13A24250×310×6102020A(R3/4)
492,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06661080RUF-SEP1615SAW(B)/13A24250×310×6101615A(R1/2)
427,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06661098RUF-SEP2005SAW(B)/13A24250×310×6102020A(R3/4)
446,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06659497RUF-EP1611AW(B)/13A30.5470×240×6001615A(R1/2)
449,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659515RUF-EP2001AW(B)/13A30.5470×240×6002020A(R3/4)
476,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659540RUF-EP1611SAW(B)/13A30.5470×240×6001615A(R1/2)
396,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659558RUF-EP2001SAW(B)/13A30.5470×240×6002020A(R3/4)
424,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659619RUF-EP2401AW(B)/13A32470×240×6002420A(R3/4)
508,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659637RUF-EP2401SAW(B)/13A32470×240×6002420A(R3/4)
455,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06659497RUF-EP1611AW(B)/13A18330920RUF-EP161EAW/13ARUF-EP1611AW(B)/13A ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) リンナイ 18330920ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659515RUF-EP2001AW(B)/13A18330938RUF-EP200EAW/13ARUF-EP2001AW(B)/13A ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) リンナイ 18330938ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)リンナイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659540RUF-EP1611SAW(B)/13A18331279RUF-EP161ESAW/13ARUF-EP1611SAW(B)/13A ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) リンナイ 18331279ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)リンナイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659558RUF-EP2001SAW(B)/13A18331297RUF-EP200ESAW/13ARUF-EP2001SAW(B)/13A ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) リンナイ 18331297ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)リンナイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659619RUF-EP2401AW(B)/13A18330956RUF-EP240EAW/13ARUF-EP2401AW(B)/13A ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) リンナイ 18330956ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)リンナイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659637RUF-EP2401SAW(B)/13A18331315RUF-EP240ESAW/13ARUF-EP2401SAW(B)/13A ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型) リンナイ 18331315ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする