ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)

ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) - リンナイ

ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)

用途プロパン用シャイニーシルバーガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態PS扉内上方排気型グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06657449RUF-SEP1615AU(B)/LP24250×310×6101615A(R1/2)
486,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06657467RUF-SEP2005AU(B)/LP24250×310×6102020A(R3/4)
504,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06657485RUF-SEP1615SAU(B)/LP24250×310×6101615A(R1/2)
439,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06657510RUF-SEP2005SAU(B)/LP24250×310×6102020A(R3/4)
457,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06659305RUF-EP1611AU(B)/LP30.5470×240×6001615A(R1/2)
459,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659330RUF-EP2001AU(B)/LP30.5470×240×6002020A(R3/4)
487,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659366RUF-EP1611SAU(B)/LP30.5470×240×6001615A(R1/2)
406,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659391RUF-EP2001SAU(B)/LP30.5470×240×6002020A(R3/4)
434,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659427RUF-EP2401AU(B)/LP32470×240×6002420A(R3/4)
518,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06659470RUF-EP2401SAU(B)/LP32470×240×6002420A(R3/4)
466,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06659305RUF-EP1611AU(B)/LP18331166RUF-EP161EAU/LPRUF-EP1611AU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 18331166ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659330RUF-EP2001AU(B)/LP18331191RUF-EP200EAU/LPRUF-EP2001AU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 18331191ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659366RUF-EP1611SAU(B)/LP18331525RUF-EP161ESAU/LPRUF-EP1611SAU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 18331525ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659391RUF-EP2001SAU(B)/LP18331550RUF-EP200ESAU/LPRUF-EP2001SAU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 18331550ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659427RUF-EP2401AU(B)/LP18331209RUF-EP240EAU/LPRUF-EP2401AU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 18331209ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06659470RUF-EP2401SAU(B)/LP18331568RUF-EP240ESAU/LPRUF-EP2401SAU(B)/LP ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型) リンナイ 18331568ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内上方排気型)リンナイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする