ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)

ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型) - リンナイ

ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)

用途都市ガス用質量(kg)32シャイニーシルバーガスの種類都市ガス用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600リモコン別売り給湯号数24設置形態屋外壁掛型給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06658201RUF-UME2406AW(A)/13A
601,400
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06658219RUF-UME2406SAW(A)/13A
549,400
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする