曜日別特売

窓際あったかボード

窓際あったかボード - YAMAZEN(山善)

窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。

用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み材質発泡ポリエチレン、PETフィルム厚さ(mm)8耐熱温度(℃)約60内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662367YMA-14508(ST)ビッグ145×200
オープン
取扱い終了
返品不可
08798636YMA-18508(ST)メガビッグ185×200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする