曜日別特売

FZロッカー 15人用ダイヤル錠

FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 15人用ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)

●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。/●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。

仕様アジャスターなし/連結ビスなし/多人数用:多人数用 /扉素材:スチール /使用人数:15人用その他15人用 ダイヤル錠幅(mm)900高さ(mm)1790タイプ15人用奥行(mm)450段数5段列数3列内寸奥行(mm)408内寸幅(mm)264施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)308内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0666843945F5FE Z13本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク
360,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0666844845F5FE Z492本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ダンガリーブルー
360,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0666845745F5FE Z531本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
360,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする