レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠

レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 2人用700W シリンダー錠 - オカムラ(岡村製作所)

鍵の上下がない両刃キー。開閉状態が一目でわかるインジケーター付き。内筒交換で鍵番号の変更が可能です。※本商品はレベル調整などの設置作業が必要です。1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁固定をしてください。別途申し受けます。※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。事前に注意事項を担当者へご確認ください。

仕様2人用:2人用 /使用人数:2人用付属品鏡、小物入れ(223W)、フック、ハンガー付網棚、網棚、引き出し、名刺ケース幅(mm)700高さ(mm)1790材質(本体)スチールタイプ2人用奥行(mm)515段数1段列数2列内寸奥行(mm)414内寸幅(mm)314施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1679内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066654814562AZ ZA75本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
117,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066654904562AZ ZK25本体カラー:ブラック 扉カラー:ブラック
117,300
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066677484562AZ ZF51本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:プライズウッドライト
166,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066677574562AZ ZF52本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:プライズウッドミディアム
166,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066677664562AZ ZJ33本体カラー:ブラック 扉カラー:プライズウッドダーク
166,900
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする