仕様アジャスターなし連結ビスなし内寸A部:112W×450D×1095H/4人用~6人用:4人用~6人用 /扉素材:スチール /使用人数:6人用その他多目的ロッカー 6人用シリンダー錠付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、パイプ幅(mm)900色本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト高さ(mm)1790タイプ6人用奥行(mm)515段数2段列数6列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)A部:272×450×250、内寸B部:112×450×1095内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A部/272×450×250 B部/112×450×1095色(本体)ネオホワイト色(扉)ネオホワイト鍵有施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台