オカムラ(岡村製作所)
SWロッカー 8人用2列4段 シリンダー錠
●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。
仕様
アジャスター付/連結ビスなし/7人用~8人用:7人用~8人用 /扉素材:スチール /使用人数:8人用
その他
8人用(2列4段)
幅(mm)
900
色
本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
高さ(mm)
1790
タイプ
8人用
奥行(mm)
515
段数
4段
列数
2列
内寸奥行(mm)
469
内寸幅(mm)
414
鍵
有
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内寸高さ(mm)
390
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06667450
4508SW ZA75
¥
160,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,820
/
税込
¥
5,302
北海道地方
1
¥
4,820
/
税込
¥
5,302
沖縄地方
1
¥
4,820
/
税込
¥
5,302
離島
1
お送りできません