曜日別特売

レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠

レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)レスピアロッカー 6人用3列2段900W プッシュ錠 - オカムラ(岡村製作所)

オートロック式のため鍵のかけ忘れを防止。開錠と同時に暗証番号がリセットされるため、盗み見を防ぎます。※管理者様用の非常解錠キー(有料)をご用意しています。ロッカーとの同時購入をご検討ください。詳しくは担当者までお問い合わせください。※本商品はレベル調整などの設置作業が必要です。1人用ロッカーを単独で使用する際は、床もしくは壁固定をしてください。別途申し受けます。※温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。事前に注意事項を担当者へご確認ください。

仕様4人用~6人用:4人用~6人用 /使用人数:6人用付属品小物入れ(223W)、フック、網棚、引き出し、名刺ケース幅(mm)900高さ(mm)1790材質(本体)スチールタイプ6人用奥行(mm)515段数2段列数3列内寸奥行(mm)414内寸幅(mm)264施錠方法テンキー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)824内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066659104506AE ZA75本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:ネオホワイト
253,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066659194506AE ZK25本体カラー:ブラック 扉カラー:ブラック
253,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066661904506AE ZF51本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:プライズウッドライト
287,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066661994506AE ZF52本体カラー:ネオホワイト 扉カラー:プライズウッドミディアム
287,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
066662084506AE ZJ33本体カラー:ブラック 扉カラー:プライズウッドダーク
287,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする