3WAYビジネスバッグ 5173 ブラック
3WAYビジネスバッグ 5173は、リュック・手持ち・肩掛けが可能な3WAYビジネスバッグです。不使用時のリュックベルト(2本)は、背面ファスナーポケットに収納できます。A4ファイル収納、B5サイズのPCポケットもございます。軽量で撥水加工、多機能で実用性を追求したビジネスバッグです。
用途ビジネスバッグに。
色ブラック
ポケット数8(外側3/内側5)
寸法(cm)約横42×縦31×マチ11~17
特性3WAY、撥水
内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。 縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500