牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック

牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON牛革 ウエストバッグ 5041 ブラック - SAXON

牛革 ウエストバッグ 5041は、革の経年変化を楽しめるウエストバッグです。フロントポケットはパスケースやタバコなどが収納できる3つのポケットを搭載。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性がよく、幅広い年代の方にお使いいただけます。本体内部には消臭・抗菌効果のあるブランドネームタグ付きです。

用途ビジネスバッグ・日常使いに。材質牛革ブラック種類【留め具】ファスナーポケット数外側4特性消臭・抗菌寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)26×13×5.5内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066616585041
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする