IHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W

IHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W - SimplusIHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W - SimplusIHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W - Simplus

2種類のモードと最大火力1400Wのハイパワーで、さまざまな料理を食卓でお手軽に楽しめるIH クッキングヒーターです。
加熱モード、揚げ物モードともに6段階でで温度調整が可能。様々な用途にお使いいただけます。
切り忘れ防止機能や過熱防止機能など安心して料理ができる安全機能も搭載されています。

質量(kg)約2.2(電源コード含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×336×56電源コード(m)約1.5保証期間1年間火力調節加熱:6段階(火力) 80相当~1400、揚げ物調理:6段階(温度) 約150~約200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662306SP-IHC01-BK
オープン
9,072
9,979(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする