S-1はハンディな大画面デジタル表示のスマートマルチメータです。
データの高速測定はもちろん、大きく見やすいLCDデュアルディスプレイ、内蔵フラッシュライト、過負荷保護・バッテリ不足電圧表示など、便利な機能を満載しています。
専門家の仕事場や工場、学校や家庭。
趣味でも仕事でも、幅広い場所で活躍する多機能メーターです。
本機は汚染度2に分類され、測定カテゴリはCAT III 1000Vとなります。
自動診断機能搭載、フラッシュライト内蔵、NCV誘導電圧。
DC/AC 電圧、焼き付き防止、自動診断機能、正確な実効値。



NCVの感度が他メーカと比較すると弱い。200V級は確実に反応するけど100V級は測定箇所により反応したりしなかったり。ディスプレイは見やすく電圧と周波数が同時に見れるのがいい。