曜日別特売

USB給電式フランネル電気毛布

USB給電式フランネル電気毛布 - HACUSB給電式フランネル電気毛布 - HACUSB給電式フランネル電気毛布 - HACUSB給電式フランネル電気毛布 - HACUSB給電式フランネル電気毛布 - HAC

『USB給電式フランネル電気毛布』は、フランネル生地のやわらかな肌触りのあったか電気毛布です。発熱エリアは8個あり、全身をポカポカ温めてくれます。温度は約40度、約35度、約30度の3段階に調節可能です。サイズは約145cmなので、寝室やリビング、車内など場所を選ばずに使えます。また、ファスナー付きなので、肩にかけてポンチョとしても使えます。暖房よりも電気代がお得になるのも嬉しいです。寒い冬をこの電気毛布で、あったかく快適に過ごすことができます。

用途寒い冬をあったかく快適に。寝室やリビング、車内などでのご利用に。セット内容保証書グレー電源USB給電式入力DC5V2.2A寸法(幅W×高さH)(cm)約145×80表面温度(℃)約40、約35、約30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06668981HAC4392A
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする