ツインフォーカスルーペ90mm

ツインフォーカスルーペ90mm - Kenko(ケンコートキナー)

白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。
持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!

倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約93レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×220.5×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670085PKC-024
2,300
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする