Kenko(ケンコートキナー)
ツインフォーカスルーペ50mm
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。
持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率
3(小玉4.5倍)
本体質量(g)
約20
レンズ径(Φmm)
50
材質(レンズ)
アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×1125×12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06670058
PKC-021
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください