Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付

Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付 - 富士商

『Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付』は、その名の通り、スマートな機能性と使いやすさが魅力のショッピングバッグです。バッグ上部に卵専用の収納スペースがあり、卵が割れる心配がありません。コンパクトに折り畳めるので、収納場所を選びません。アルミ蒸着と発砲剤により、保冷効果が高く、生鮮食品などを安心して持ち運べます。ビールケース2ケースも収納できるほどの容量で、大容量の買い物にも対応できます。Wパイプの持ち手が付いており、安定して持ち運べます。

用途スーパーでの買い物に。洗濯物を入れるカゴに。アウトドア用品の収納に。付属品保証書なし容量(L)約34耐荷重(kg)20縦(cm)12(使用時)30横(cm)36奥行き(cm)48(使用時)96.5商品状態完成品内容量1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669245F21776ブラック
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06669261F21783ワインレッド
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06669270F21790ディープティールグリーン
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06669279F21806ハウンドトゥース
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06669288F21813アラベスク
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする