鍛造 生反 わらび

鍛造 生反 わらび - 柴野刃物製作所鍛造 生反 わらび - 柴野刃物製作所鍛造 生反 わらび - 柴野刃物製作所鍛造 生反 わらび - 柴野刃物製作所

切出し小刀や内丸のみでは削りにくい湾曲した奥深い部分をえぐるのに便利な彫刻刀です。
両端に刃があるので左右自在に削ることができ、逆目も起こりません。

用途湾曲した奥深い部分を削るのに。全長(mm)190質量(g)111種類生反刃長(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669437013347190111
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする