マルナカ
タップカッター軽量小型タイプ NCA
20ccクラスの小排気量向けタップカッター。
地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。
ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)
用途
フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。
適合
装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0~2.4mm(丸型)
寸法(mm)
100×52×100
質量(g)
262
内容量
1個
注意
※草刈機にプロテクタを取り付け、保護具を着用してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06669489
033523
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください