墨つぼ セフ墨つぼEVO M

墨つぼ セフ墨つぼEVO M - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフ墨つぼEVO M - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフ墨つぼEVO M - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフ墨つぼEVO M - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフ墨つぼEVO M - タジマツール(TJMデザイン)

腰袋不要、直取付で作業性アップ!
墨汁による墨付け作業
丸型セフフック付で腰周りに装着可能
糸長さ20m /自動巻取10m
押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単
ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能
墨タンクの最大容量 Mサイズ16ml
墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用
つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用
落下防止紐及び取付環付
付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)

用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)168長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】16自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×110×43内容量1個
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669988SFPS-EVO-MBK
4,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする