腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)