墨つぼ セフコズミット8

墨つぼ セフコズミット8 - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフコズミット8 - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフコズミット8 - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフコズミット8 - タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフコズミット8 - タジマツール(TJMデザイン)

腰袋不要、直取付で作業性アップ!
コズミットインクによる墨付け作業
丸型セフフック付で腰周りに装着可能
糸長さ15m /自動巻取8m
液漏れしにくい超密閉設計
最大容量7ml のインクタンク
針収納クイックカルコ標準装備
インクの染み込みを促進するスポンジ押え付
操作性に優れたリール面ディンプル加工
嵌合部は全てゴムパッキン仕様
ステンレスフック付
落下防止紐及び取付環付

用途コズミットインクによる墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)170長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【インクタンク】7自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45内容量1個
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669979SFPS-COZMIT8
4,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする