コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属

コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 - タジマツール(TJMデザイン)コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 - タジマツール(TJMデザイン)コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 - タジマツール(TJMデザイン)コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 - タジマツール(TJMデザイン)コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 - タジマツール(TJMデザイン)

セフホルダーで装着!
ロータリー式コーキングガン
セフフック付で腰周りに装着可能
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用
押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています
液だれ防止機構を搭載しています
※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です

用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669331SFCNV-JUST
3,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする