急速缶クーラー 極缶

急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)急速缶クーラー 極缶 - RAMASU(ラマス)

缶・瓶を自動回転させて急速冷却
本器に氷と塩を入れて、缶や瓶を回転させることで急速冷却します。(単3形乾電池2本使用 ※別売)
マイナス1.5℃まで冷却
※氷と塩を入れて5分回転させた場合の目安
350ml缶、500ml缶、小瓶などに対応
市販されている様々な容器に対応

用途缶クーラー 急速冷却 電動 缶 ビン 冷やす 350ml 500ml アウトドア キャンプセット内容本体一式、吸盤×2(予備含む)材質ABSブラウン質量(g)460(乾電池含まず)電源単3形乾電池2本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×140×105対応350mL缶、500mL缶、小瓶など内容量1台
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー等が変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669376WN-GKKN
8,909
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする