スケール除去剤

スケール除去剤 - POLYMAXスケール除去剤 - POLYMAXスケール除去剤 - POLYMAXスケール除去剤 - POLYMAXスケール除去剤 - POLYMAX

水アカやウロコなどを簡単除去するスケール除去剤です。
水アカ(雨ジミ)、鱗、イオンデポジット、油膜を化学のチカラで簡単除去!
使用可能な箇所の代表例:ボディ、テールランプ、未塗装樹脂、ヘッドライト、モール
フッ酸・研磨剤不使用。
大容量300ml(業務用)

用途イオンデポジット・鱗(ウロコ)・スケール除去成分フッ化水素カリウム、界面活性剤、塩酸、水液性酸性危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
注意
※ご使用前に必ず目立たない所でお試しいただき、異常がないことをご確認の上ご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※取扱時は保護手袋・保護メガネなどの保護具をご使用ください。
※換気の良い所でご使用ください。
※施工面が熱い時、直射日光があたる所ではご使用にならないでください。
※風の強い所、砂埃の多い所ではご使用にならないでください。
※使用箇所以外に付着した場合はすぐに濡れクロスで拭き取り、水で十分洗い流してください。
※本品を塗布した状態で絶対に乾燥させないでください。
※コーティング施工車へ使用するとコーティング被膜が取れることがございます。
※商品は改良を目的として予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670110ACA-177
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする