曜日別特売

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な女性用ストレートパンツです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。

用途食品工場 高温作業場向けホワイト内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808982DCP847S【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100%6854~62制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60808991DCP847M【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100%7062~70制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60809007DCP847L【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100%7270~78制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60809016DCP847LL【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100%7278~86制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60809025DCP8473L【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100%7286~94制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
66248397DCP8474L【本体】ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% 【別布】ポリエステル100%7094~102暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする