調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

シンプルながらもさりげないアクセントが加わり、プロの現場でもおしゃれに着こなせる女性用調理衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
袖口はゴム入りで、水仕事や異物混入対策にも配慮しています。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
ホワイト×サックス、ホワイト×ピンクの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場におすすめです。

用途厨房向けユニフォーム仕様両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00421828FA720ホワイト×サックスS963750
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421837FA720ホワイト×サックスM1003852
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421846FA720ホワイト×サックスL1043954
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421855FA720ホワイト×サックスLL1104156
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421864FA720ホワイト×サックス3L1164356
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421873FA720ホワイト×サックス4L1244556
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421882FA723ホワイト×ピンクS963750
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421898FA723ホワイト×ピンクM1003852
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421907FA723ホワイト×ピンクL1043954
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421916FA723ホワイト×ピンクLL1104156
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421925FA723ホワイト×ピンク3L1164356
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
00421934FA723ホワイト×ピンク4L1244556
8,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする