曜日別特売

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%、カツラギ織り素材を使用した定番のコックコートです。
丈夫で燃えにくく、厨房現場で永く愛用されています。
いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。
和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォームホワイト
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00422887KC4101個S102綿1004253
6,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
00422896KC4101個M106綿1004455
6,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
00422905KC4101個L110綿1004657
6,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
00422914KC4101個LL116綿1004859
6,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
00422923KC4101個3L122綿1005059
6,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
00422932KC4101個4L130綿1005259
6,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
65581026KC4101着5L138綿100%5459
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65581035KC4101着6L146綿100%5659
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65581051KC4101着7L154綿100%5859
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする