ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム

ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

鮮やかなカラーが印象的な、接客シーンにぴったりの定番ベレー帽です。
レールアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、清潔な印象を保てます。
レッド・ブラック・ベージュの3色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、ベーカリーなど、幅広いシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電頭囲(cm)57~61生地交織ポプリン性別男女兼用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00425127EA5351ベージュ9-1509-07016-1349-0701
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
00425136EA5352レッド9-1509-07026-1349-0702
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
00425145EA5353ブラック9-1509-07036-1349-0703
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする