作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム

作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

格式や落ち着きを求められる和の空間に最適な、上品な印象の作務衣パンツです。
ウエストは総ゴム仕様で、締め付け感が少なく、快適な着用感が続きます。
両脇にはスラッシュポケットが付いており、実用性にも優れています。
前ファスナー仕様で、着脱がスムーズに行えます。
和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスの現場におすすめです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケットブラック混率(%)ポリエステル90・綿10生地紬ワッシャー性別男女兼用内容量1個
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00429756JB2025S6856~649426
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
00429765JB2025M7064~729828
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
00429774JB2025L7472~8010329
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
00429783JB2025LL7680~8810731
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
00429792JB20253L7688~9610933
9,900
6,490
7,139(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする