ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

レストランからカフェまで幅広く使われている、男性用の黒パンツです。
ストレッチ素材を使用しており、動きやすくストレスフリーな着心地を実現します。
ウエスト両脇に内蔵されたパワーゴムが、立ち座りの動作をサポート。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに仕上げました。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
きちんと感のあるデザインで、飲食店やサービス業のユニフォームとしておすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)90機能ストレッチ生地ストレッチトロマット性別男性用内容量1個
全13種類を絞り込む
ウエスト(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00431262FP5431707024839-1519-0301
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431278FP5431737324.585.59-1519-0302
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431287FP5431767624.588.59-1519-0303
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431296FP5431797925919-1519-0304
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431305FP5431828225949-1519-0305
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431314FP5431858525.596.59-1519-0306
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431323FP5431888825.599.59-1519-0307
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431332FP5431919126102.59-1519-0308
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431348FP5431959527106.59-1519-0309
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431357FP5431100100281119-1519-0310
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431366FP5431105105291169-1519-0311
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431375FP543111011030120.59-1519-0312
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
00431384FP5431115115311259-1519-0313
6,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする