曜日別特売

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストライプ柄の紐がアクセント、機能性に優れた胸当てエプロンです。
実用的なポケットが複数付いており、収納力も抜群。
肩紐の安定感を高めるループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
ブラック・ネイビー・レッド・ベージュの4色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェ・レストラン・イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチあり(4ポケット収納)混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1ひも幅(cm)2性別男女兼用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
身幅(cm)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00432818CA1414ネイビーM防脱色75交織ポプリン
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
00432827CA1415レッドM防脱色・制電75交織ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
00432836CA1416ブラックM防脱色・制電75交織ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
00432854CA1414ネイビーL防脱色80交織ポプリン
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
00432863CA1415レッドL防脱色・制電80交織ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
00432872CA1416ブラックL防脱色・制電80交織ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
00432802CA1413ベージュM防脱色・制電75交織ツイル
5,600
取扱い終了
代替品有
00432845CA1413ベージュL防脱色・制電80交織ツイル
5,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00432802CA141300425032EA1874CA1413 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425032エプロン 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00432845CA141300425066EA1874CA1413 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425066エプロン 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする