曜日別特売

シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム

シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店スタッフにおすすめの、シャツ感覚で着られる開襟タイプのショップコートです。
スポーツやアウトドアウェアにも使われる新素材を採用し、通気性に優れた快適な着心地が持続します。
ジップアップとスナップボタンで、きれいな前合わせとスムーズな着脱が可能です。
腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、水仕事にも便利です。
和食にも洋食にもなじむデザインで、幅広いシーンで活躍。
選べる3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートできます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様襟付き、比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖混率(%)ポリエステル95・綿5機能通気性・ストレッチ生地AMIDO(R)/アミド性別男女兼用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85532730AD0602-B3グレーSS984237
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532739AD0602-B3グレーS1024339
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532748AD0602-B3グレーM1064642
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532757AD0602-B3グレーL1124844
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532766AD0602-B3グレーLL1185046
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532775AD0602-B3グレー3L1245246
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532784AD0602-B3グレー4L1325446
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532800AD0602-H3グリーンSS984237
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532809AD0602-H3グリーンS1024339
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532818AD0602-H3グリーンM1064642
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532827AD0602-H3グリーンL1124844
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532836AD0602-H3グリーンLL1185046
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532845AD0602-H3グリーン3L1245246
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532854AD0602-H3グリーン4L1325446
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532870AD0602-K3ネイビーSS984237
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532879AD0602-K3ネイビーS1024339
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532888AD0602-K3ネイビーM1064642
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532897AD0602-K3ネイビーL1124844
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532906AD0602-K3ネイビーLL1185046
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532915AD0602-K3ネイビー3L1245246
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85532924AD0602-K3ネイビー4L1325446
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする